Motion
0820038603

AVENTICS
0820038603

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 5 , 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #05545977
No. Fabricante 0820038603
Precio222.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0820038603

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 5 , 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #05545977
No. Fabricante 0820038603
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
Precio222.45 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    17.66 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 122 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector M8
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
0820038603 WV02-5/2DS-024DC

You May Also Like

Los clientes también compraron