Motion
0821303806

AVENTICS
0821303806

Filtro de aire estándar - 254 scfm, puertos 3/4 BSPP, drenaje automático (normalmente abierto)
Artículo MI #05547504
No. Fabricante 0821303806
Price$506.13/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821303806

Filtro de aire estándar - 254 scfm, puertos 3/4 BSPP, drenaje automático (normalmente abierto)
Artículo MI #05547504
No. Fabricante 0821303806
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
Price$506.13/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del puerto
    3/4 BSPP

Details

  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Tipo de filtro
    Filtro estándar
  • Flujo de aire máximo
    254 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    21.75 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
0821303806 FILTRO NL6 G3/4 RECIPIENTE METÁLICO

You May Also Like

Los clientes también compraron