Motion
0821302736

AVENTICS
0821302736

0821302736 PRESIÓN REG. NL1, G 1/4
Artículo MI #05547584
No. Fabricante 0821302736
Precio73.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821302736

0821302736 PRESIÓN REG. NL1, G 1/4
Artículo MI #05547584
No. Fabricante 0821302736
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
Precio73.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.648 lb

Detalles

  • Accesorios
    Manómetro
  • Tipo de ajustador
    Mecánica
  • Flujo de aire
    35.31 scfm
  • Material del cuerpo
    zinc fundido a presión
  • Tipo de fluido
    Aire comprimido, gases neutros
  • Material
    zinc fundido a presión
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    35.32 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Presión máxima de suministro
    16 bar, 232.06 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Función de alivio
    Alivio del escape de aire
  • Serie/sistema
    NL1
  • Tipo de suministro
    Mecánica
  • Material del sello de la válvula
    Caucho de acrilonitrilo butadieno

Descripción general

Descripción del fabricante
0821302736 PRESIÓN REG. NL1, G 1/4
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good