Motion
0821302556

AVENTICS
0821302556

0821302556 REGULADOR DE PRECISIÓN G3/8 SIN
Artículo MI #05547617
No. Fabricante 0821302556
Precio439.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821302556

0821302556 REGULADOR DE PRECISIÓN G3/8 SIN
Artículo MI #05547617
No. Fabricante 0821302556
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
Precio439.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    3.307 lb

Detalles

  • Tipo de ajustador
    Mecánica
  • Flujo de aire
    176.57 scfm
  • Material del cuerpo
    zinc fundido a presión
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    176.57 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -31 °F
  • Estándares cumplidos
    Adecuado para ATEX

Descripción general

Descripción del fabricante
0821302556 REGULADOR DE PRECISIÓN G3/8 SIN

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"