Motion
0821302544

AVENTICS
0821302544

0821302544 PRESIÓN REGISTRADA NL4, G 3/4
Artículo MI #05547623
No. Fabricante 0821302544
Precio200.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821302544

0821302544 PRESIÓN REGISTRADA NL4, G 3/4
Artículo MI #05547623
No. Fabricante 0821302544
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
Precio200.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.06 lb

Detalles

  • Accesorios
    Manómetro
  • Tipo de ajustador
    Mecánica
  • Flujo de aire
    335.49 scfm
  • Material del cuerpo
    zinc fundido a presión
  • Tipo de fluido
    Aire comprimido, gases neutros
  • Material
    zinc fundido a presión
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    335.49 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Función de alivio
    Alivio del escape de aire

Descripción general

Descripción del fabricante
0821302544 PRESIÓN REGISTRADA NL4, G 3/4

También puede gustarle

Los clientes también compraron