Motion
0821302526

AVENTICS
0821302526

Regulador de precisión - 197 scfm, 1/2 BSPP, 7.25 a 232 psi
Artículo MI #05547636
No. Fabricante 0821302526
Price$223.64/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821302526

Regulador de precisión - 197 scfm, 1/2 BSPP, 7.25 a 232 psi
Artículo MI #05547636
No. Fabricante 0821302526
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
Price$223.64/each

Especificaciones

Dimensions

  • Peso
    1.83 lb

Details

  • Flujo de aire máximo
    197 scfm
  • Presión máxima establecida
    232 psi
  • Presión mínima establecida
    7.25 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a 60 °C
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Ajustar rango de presión
    7.25 a 232 psi
  • Rosca estándar
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
0821302526 REGISTRO DE PRECISIÓN CON SUMINISTRO CONTINUO

You May Also Like

Los clientes también compraron