Motion
0821302524

AVENTICS
0821302524

Regulador de precisión - 197 scfm, 1/2 BSPP, 7.25 a 232 psi
Artículo MI #05547638
No. Fabricante 0821302524
Price $223.64 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821302524

Regulador de precisión - 197 scfm, 1/2 BSPP, 7.25 a 232 psi
Artículo MI #05547638
No. Fabricante 0821302524

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 223.64 USD/cada inicio

Specifications

Details

  • Maximum Air Flow
    197 scfm
  • Maximum Set Pressure
    145 psi
  • Minimum Set Pressure
    7.25 psi
  • Operating Temperature Range
    -10 To 60 °C
  • Product Type
    Precision Air Regulators
  • Set Pressure Range
    7.25 to 232 psi
  • Thread Standard
    G

Overview

Mfr description
0821302524 PRECISION REG W/CONT SUPPLY

You May Also Like

Customers Also Bought