Motion
0821302507

AVENTICS
0821302507

0821302507 REGULADOR CON SUMINISTRO CONTINUO NL4
Artículo MI #05547650
No. Fabricante 0821302507
Precio182.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821302507

0821302507 REGULADOR CON SUMINISTRO CONTINUO NL4
Artículo MI #05547650
No. Fabricante 0821302507
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
Precio182.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.91 lb

Detalles

  • Accesorios
    sin manómetro
  • Tipo de ajustador
    Mecánica
  • Flujo de aire
    335.49 scfm
  • Material del cuerpo
    zinc fundido a presión
  • Tipo de fluido
    Aire comprimido
  • Material
    zinc fundido a presión
  • Flujo de aire máximo
    335.49 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Presión máxima de suministro
    16 bar, 232.06 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Manómetro incluido
    No
  • Función de alivio
    Alivio del escape de aire
  • Serie/sistema
    NL4

Descripción general

Descripción del fabricante
0821302507 REGULADOR CON SUMINISTRO CONTINUO NL4

Los clientes también compraron