Motion
0821302501

AVENTICS
0821302501

0821302501 REGULADOR NL4 G1/2 0.5-10 BA
Artículo MI #05547655
No. Fabricante 0821302501
Precio171.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821302501

0821302501 REGULADOR NL4 G1/2 0.5-10 BA
Artículo MI #05547655
No. Fabricante 0821302501

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$171.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.87 lb

Detalles

  • Accesorios
    sin manómetro
  • Tipo de ajustador
    Mecánica
  • Flujo de aire
    335.49 scfm
  • Material del cuerpo
    zinc fundido a presión
  • Tipo de fluido
    Aire comprimido, gases neutros
  • Material
    zinc fundido a presión
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    335.49 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Manómetro incluido
    No
  • Función de alivio
    Alivio del escape de aire
  • Serie/sistema
    NL4
  • Material del sello de la válvula
    Caucho de acrilonitrilo butadieno

Descripción general

Descripción del fabricante
0821302501 REGULADOR NL4 G1/2 0.5-10 BA

También puede gustarle

Los clientes también compraron