Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.265 lb
Detalles
- Accesoriossin manómetro
- Flujo de aire15.89 scfm
- Material del cuerpozinc fundido a presión
- Tipo de fluidoAire comprimido, gases neutros
- Materialzinc fundido a presión
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Flujo de aire máximo15.89 scfm
- Presión máxima de funcionamiento25 bar
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Manómetro incluidoNo
- Función de alivioAlivio del escape de aire
- Serie/sistemaMU1
- Material del sello de la válvulaCaucho de acrilonitrilo butadieno
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Sensor de caudal con capacidad IIOT serie AF2 de AventicsEl sensor de caudal inteligente para una eficiencia energética optimizada.El nuevo sensor de caudal de la serie AF2 supervisa el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas.
Ver folleto
Motion Estudio de caso de Repair and Services Aventics MiningUna empresa de procesamiento minero que extrae zinc de las materias primas se enfrentó a aumentos significativos de los precios de los cilindros sin alambrón instalados en su línea de producción. Motion Reparación y servicios diseñó una alternativa competitiva y rentable mediante la colaboración con Numatics/Aventics, que ofrece ahorros sustanciales y mantiene la continuidad operativa.
Ver estudio de caso
Serie AVENTICS AF2El sensor de caudal inteligente para mejorar la optimización y la eficiencia energética. El sensor de caudal de la Serie AF2 monitorea el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas. Le ayuda a optimizar el consumo de energía, evitar el tiempo de inactividad de la máquina y reducir los costes de mantenimiento.
Ver folleto- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster es un cilindro NFPA construido para funcionar en las aplicaciones más exigentes
Ver folleto