Motion
5L01220MF
3/4" x 25/32" Steel Inch-Metric Conversion Couplings Two-Piece Split Clamp-Type
Artículo MI #05548819
No. Fabricante 5L01220MF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" x 25/32" Steel Inch-Metric Conversion Couplings Two-Piece Split Clamp-Type
Artículo MI #05548819
No. Fabricante 5L01220MF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 3/4
  • Peso
    1.34 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Alta resistencia
  • UPC_NO
    662786021558

Descripción general

Descripción del fabricante
5L01220MF