Motion
20067
Toallita industrial o de limpieza goRag® - Seca, de doble repetición (DRC)
Artículo MI #05553052
No. Fabricante 20067
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toallita industrial o de limpieza goRag® - Seca, de doble repetición (DRC)
Artículo MI #05553052
No. Fabricante 20067

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de limpieza
    250.0000 pulg.
  • Ancho de limpieza
    10.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El rollo de doble recortada (DRC) de peso medio go-Rag® está diseñado para su uso en el dispensador automatizado goRag®, cuya tecnología ofrece una mayor eficiencia que los trapos de tela. El formato goRag® sustituye el desperdicio de paquetes y paquetes a granel al dispensar "justo lo que necesita" para realizar el trabajo. El sistema automatizado goRag está alimentado por cuatro baterías estándar de celda D de larga duración que proporcionan requisitos de mantenimiento sencillos y bajos y dispensa 5 opciones de rascador diferentes para necesidades de limpieza específicas y está diseñado para montarse estratégicamente cerca de los trabajadores. El armario duradero y de alta capacidad incluye un mecanismo de bloqueo para eliminar el robo, protege los paños contra los contaminantes en el aire y reduce el tiempo perdido manipulando trapos.
  • Tipo de toallita de limpieza
    Todos los fines
  • Color
    Naranja
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    073310200675
  • Cantidad del paquete por caja
    6 rollos
  • Tratado o seco
    Seco
  • UPC_NO
    073310200675
  • Material de limpieza
    Receta doble (DRC)
  • Limpiar presentación
    Rollo

Descripción general

Descripción del fabricante
20067 WIPER GORAG ALLPURP TLESSROLL DRC
  • Diseñado para su uso en el dispensador automatizado goRag®, cuya tecnología ofrece una mayor eficiencia que los trapos de tela
  • El material de limpieza multiusos más resistente y versátil con excelente capacidad de absorción, suavidad y volumen; se puede utilizar para limpiar aceite y agua
  • La tecnología Double Re-Crepe (DRC) proporciona una suavidad, resistencia y absorción/capacidad superiores
  • Económico
  • El formato de rollo eficiente reemplaza el desperdicio de paquetes y paquetes a granel
  • Color: naranja

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"