Motion
38918

ANSELL
38918

Pelele desechable - Puño abierto, Estilo tobillo abierto, Cierre frontal con cremallera, Blanco, Grande
Artículo MI #05553066
No. Fabricante 38918
Precio8.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
38918

Pelele desechable - Puño abierto, Estilo tobillo abierto, Cierre frontal con cremallera, Blanco, Grande
Artículo MI #05553066
No. Fabricante 38918

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Baja pelusa
  • Estilo tobillo
    Abierta(s)
  • Normativas de listado de aprobación
    AATCC 127-1998, ANSI/ISEA 101-1996, ASTM D5034, ASTM F1670, CPSC 1610, INDA 160.1-92, INDA IST 100.2
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Abierta(s)
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    A35
  • Tipo de producto
    Peleles desechables

Descripción general

Descripción del fabricante
38918 A35 CUBIERTA DE PELELE, TAMAÑO L
  • Laminado de película microporosa transpirable
  • Barrera de líquidos, barrera de partículas, baja pelusa
  • Cumple con el estándar de dimensionamiento ANSI/ISEA 101-1996
  • Color: blanco
  • Usos típicos: manipulación de líquidos, lavado a presión, mantenimiento y fabricación general
  • Precio por unidad, vendido por cantidad de caja

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"