Motion
HERA75ES 15.05 254TC 2.438

HUB CITY INC
HERA75ES 15.05 254TC 2.438

Hera® HERA75ES 15.05 254TC 2.438 Reductor de velocidad helicoidal en ángulo recto - Reducción única, 15.05:1 Relación, 4.287 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.6250 pulg., estructura de 254TC
Artículo MI #05572141
No. Fabricante HERA75ES 15.05 254TC 2.438
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
HERA75ES 15.05 254TC 2.438

Hera® HERA75ES 15.05 254TC 2.438 Reductor de velocidad helicoidal en ángulo recto - Reducción única, 15.05:1 Relación, 4.287 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.6250 pulg., estructura de 254TC
Artículo MI #05572141
No. Fabricante HERA75ES 15.05 254TC 2.438
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    4.287 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.6260 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    HERA75
  • Par de salida máximo
    8500 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    254TC
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    2.4380 pulg.
  • Relación
    15.05:1
  • Factor de servicio
    1
  • Altura de las dimensiones de envío
    18.2500 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    20.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    16.6000 pulg.
  • Peso
    171.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    17.4200 CV
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HERA75ES 15.05 254TC 2.438
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798789712
  • Potencia de entrada máxima
    17.4200 CV
  • Tipo de montaje
    ES
  • RPM de salida
    116.3 rpm
  • Par de salida
    8500 pulg.
  • Tipo de salida
    Orificio hueco
  • Reducción
    Doble
  • Estilo
    ES

Descripción general

Descripción del fabricante
HERA75ES 15.05 254TC 2.438"
  • Eficiencia del 90%- Hasta 2x Apriete Cuatro tamaños pueden reemplazar hasta once tamaños de reductores de velocidad de tornillo sin fin Carcasa de hierro fundido Engranaje de acción rodante (hélico e hipoide) Cojinetes de gran tamaño Sellos Viton® Lubricado en fábrica con lubricante sintético de grado alimentario - El sistema de casquillos sin llave HubLoc® USDA H1 está disponible en transmisiones de engranajes HERA de orificio de salida hueco.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"