Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- Longitud8 pies
Detalles
- Clasificación de ráfaga20000 psi
- Material del núcleoCable de acero 2-Braid
- Tipo de guardaProtectores de plástico
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma
- Extremos de manguera3/8 NPT (ambos extremos)
- Tipo de mangueraGoma - Trenza de alambre
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
Descripción general
- Todos tienen protectores de manguera de plástico
- La presión de funcionamiento es de 10,000 psi. Todos cumplen con la norma MHI IJ100
- La presión de funcionamiento es de 700 bar. Todos cumplen con la norma SAE 100R10