Motion
9762
Manguera de caucho - Trenza de alambre - 50 pies, 1/4 pulg. de D.I., clasificación de ráfaga de 20000 psi, 3/8 NPT (ambos extremos)
Artículo MI #05575191
No. Fabricante 9762
Precio735.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de caucho - Trenza de alambre - 50 pies, 1/4 pulg. de D.I., clasificación de ráfaga de 20000 psi, 3/8 NPT (ambos extremos)
Artículo MI #05575191
No. Fabricante 9762
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
Precio735.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud
    50 pies

Detalles

  • Clasificación de ráfaga
    20000 psi
  • Material del núcleo
    Cable de acero 2-Braid
  • Tipo de guarda
    Protectores de plástico
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma
  • Extremos de manguera
    3/8 NPT (ambos extremos)
  • Tipo de manguera
    Goma - Trenza de alambre
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA 9762 , GOMA 50'
  • Todos tienen protectores de manguera de plástico
  • La presión de funcionamiento es de 10,000 psi. Todos cumplen con la norma MHI IJ100
  • La presión de funcionamiento es de 700 bar. Todos cumplen con la norma SAE 100R10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"