Motion
9783
Manguera de poliuretano - 50 pies, 3/8 pulg. de D.I., clasificación de ráfaga de 30000 psi, 3/8 NPT (ambos extremos)
Artículo MI #05575196
No. Fabricante 9783
Precio2,185.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de poliuretano - 50 pies, 3/8 pulg. de D.I., clasificación de ráfaga de 30000 psi, 3/8 NPT (ambos extremos)
Artículo MI #05575196
No. Fabricante 9783
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
Precio2,185.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud
    50 pies

Detalles

  • Clasificación de ráfaga
    30000 psi
  • Material del núcleo
    Núcleo de nailon con refuerzo de fibra de poliéster
  • Tipo de guarda
    Protector de plástico
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano
  • Extremos de manguera
    3/8 NPT (ambos extremos)
  • Tipo de manguera
    Poliuretano
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA 9783 , POLIURETANO 50'
  • Fabricado con tubo central de nylon con refuerzo de fibra de poliéster que soportará el radio de curvatura mínimo SAE sin acortar la vida útil
  • Estas mangueras duran hasta siete veces más que las mangueras de goma y son adecuadas para un servicio continuo a temperaturas de -40° a 150° F
  • Todas las mangueras de poliuretano de 1/4" (6,4 mm) de D.I. tienen protectores de resorte.
  • La presión de funcionamiento es de 10,000 psi. Todos cumplen con la norma MHI IJ100 y la norma SAE 100R10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"