Motion
PE102A-220

POWER TEAM
PE102A-220

Bomba eléctrica portátil Quarter Horse® PE10 de 2-Speed - De una sola acción, 1/4 hp, depósito de 0.26 gal, capacidad utilizable de 60.0 in3, flujo de 10 in3/min a psi máx., 220/230 V, 50/60 Hz
Artículo MI #05575535
No. Fabricante PE102A-220
Precio4,085.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
PE102A-220

Bomba eléctrica portátil Quarter Horse® PE10 de 2-Speed - De una sola acción, 1/4 hp, depósito de 0.26 gal, capacidad utilizable de 60.0 in3, flujo de 10 in3/min a psi máx., 220/230 V, 50/60 Hz
Artículo MI #05575535
No. Fabricante PE102A-220
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
Precio4,085.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    8.000 pulg.
  • Longitud total
    13.000 pulg.
  • Ancho general
    7.750 pulg.
  • Peso
    25.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    3.0 A
  • Interruptor de control
    Tipo de balancín desactivado, encendido momentáneo
  • Descripción Palabra clave
    De una sola acción
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Clasificación de potencia
    1/4 CV
  • Tipo de bomba
    Bomba eléctrica portátil de 2-SpeedPE10
  • Capacidad del depósito
    0.26 galones (EE. UU.)
  • Nivel de sonido al ralentí 10000 psi
    68/74 dB(a)
  • Flujo típico a 0 Psi
    120 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    10 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    10 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536225168
  • Capacidad de aceite utilizable
    60.0 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    El cilindro avanza con el motor en marcha y vuelve automáticamente con el motor apagado.
  • Número de pieza de la válvula
    9562
  • Tipo de válvula
    Volcado automático
  • Tipo/función de válvula
    Vaciado automático/Devolución anticipada
  • Voltaje
    220/230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PE102A-220 BOMBA, ELEC 220/230V 50/60HZ
  • Fuente de alimentación portátil para cilindros hidráulicos y herramientas: hasta 25 toneladas
  • El motor de imán permanente arranca fácilmente bajo carga, incluso con condiciones de tensión reducida
  • Batería recargable opcional con correa para el hombro para una máxima portabilidad
  • La bomba normalmente proporciona 15 minutos de funcionamiento continuo a 10,000 psi con una sola batería
  • La bomba puede funcionar en cualquier posición
  • Interruptores manuales y pedales de 24 voltios disponibles para todos los modelos con alimentación de CA
  • Carcasa de alto impacto con construcción retardante de llama
  • Orificios de montaje de la base para instalaciones fijas