Especificaciones
Dimensiones
- Altura total25.125 pulg.
- Longitud total15.500 pulg.
- Ancho general14.250 pulg.
- Peso178.00 lb
Detalles
- Amperaje11.0 A
- Interruptor de controlEjecutar/desactivar/pulsar
- Descripción Palabra claveDoble acción
- Frecuencia60 Hz
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- RPM Máx.1725 rpm
- Clasificación de potencia2 CV
- Tipo de bombaPQ60 Bomba eléctrica para servicio pesado
- Capacidad del depósito5.70 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas1316.7 pulg.3
- Nivel de sonido al ralentí 10000 psi74/76 dB(a)
- Flujo típico a 100 Psi730 pulg.3/min
- Flujo típico a 1000 Psi70 pulg.3/min
- Flujo típico a 10000 Psi60 pulg.3/min
- Flujo típico a 5000 Psi65 pulg.3/min
- Flujo típico a Psi máx.60 pulg.3/min
- UPC_NO662536002448
- Capacidad de aceite utilizable1250.0 pulg.3
- Detalles de la función de la válvula"Avanzar", "retener" y "retorno": la función Posi-Check® mantiene la carga al cambiar de la posición "avanzar" a la posición "retener".
- Número de pieza de la válvula9512
- Tipo de válvulaElectroválvula operada por piloto 4-Way, 3-Position con Posi-Check®
- Tipo/función de válvulaRetorno de retención anticipada/de 4-Way, 3-Position
- Voltaje230 V
Descripción general
- Bomba diseñada específicamente para operaciones de ciclo extendido y servicio pesado, hasta 200 toneladas
- Para utilizar cilindros de acción simple o doble
- Cubierta metálica que mantiene la suciedad y la humedad fuera del motor y los componentes eléctricos
- La función de apagado eléctrico evita el reinicio involuntario del motor después de una interrupción del servicio eléctrico
- La válvula de alivio interna limita la presión a 10,000 psi, la válvula de alivio externa es ajustable de 1,000 a 10,000 psi
- Las bombas funcionan por debajo de la limitación máxima de ruido de OSHA
- Arranque y opere a plena carga, incluso con voltaje reducido en un 10 %