Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto1.375 pulg.
- Tamaño del orificio3.750 pulg.
- Altura extendida8.875 pulg.
- Diámetro exterior5.250 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro3.125 pulg.
- Altura retraída6.750 pulg.
- Accidente cerebrovascular2.125 pulg.
- Peso16.20 lb
Detalles
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Capacidad del cilindro55 toneladas
- Material del cilindroAluminio
- Área efectiva11.040 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Capacidad de aceite23.500 pulg.3
- Protuberancia de la barra del pistón0.250 pulg.
- Serie / TipoSerie RA / Aluminio
- Toneladas a 10000 psi55.20 toneladas
Descripción general
- La mitad del peso de los cilindros de acero de igual capacidad, el cuerpo de aluminio resiste las chispas en entornos explosivos
- El cuerpo de aluminio resiste las chispas en entornos explosivos
- El vástago del pistón de aluminio con recubrimiento duro y el orificio del cilindro resisten el desgaste y la corrosión
- La parte superior del pistón ranurado ayuda a evitar que la carga se deslice sobre el pistón
- Diseñado para operaciones de elevación y otras operaciones que no son de producción