Motion
RD15013

POWER TEAM
RD15013

Cilindro hidráulico/ram - Doble acción / Retorno hidráulico, Capacidad de 150 toneladas, Carrera de 13.125 pulg., Retraído de 21.375 pulg., Extendido de 34.500 pulg.
Artículo MI #05575653
No. Fabricante RD15013
Precio15,688.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
RD15013

Cilindro hidráulico/ram - Doble acción / Retorno hidráulico, Capacidad de 150 toneladas, Carrera de 13.125 pulg., Retraído de 21.375 pulg., Extendido de 34.500 pulg.
Artículo MI #05575653
No. Fabricante RD15013
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
Precio15,688.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    2.000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    6.250 pulg.
  • Longitud de rosca del collar
    1.625 pulg.
  • Pistón del cilindro superior al puerto
    2.500 pulg.
  • Altura extendida
    34.500 pulg.
  • Diámetro de la tapa de carga
    4.500 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.250 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    4.500 pulg.
  • Altura retraída
    21.375 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    13.125 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    8-1/4 – 12
  • Peso
    272.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Doble acción / retorno hidráulico
  • Capacidad del cilindro
    150 toneladas
  • Área efectiva
    30.680 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    402.700 pulg.3
  • Profundidad y rosca interna de la barra del pistón
    3-1/4 – 8 x 1-1/2
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.813 pulg.
  • Presión interna de tracción a capacidad
    9880 psi
  • Capacidad del cilindro de retracción de tracción
    73 toneladas
  • Tire del área de efecto cilíndrico de retracción
    14.780 pulg.2
  • Capacidad de aceite de retracción de tracción
    194.036 pulg.3
  • Tirar toneladas a 10000 psi
    73.80 toneladas
  • Serie / Tipo
    Serie RD / Doble acción
  • Toneladas a 10000 psi
    153.40 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
RD15013 CILINDROS, 150 TONELADAS Y 13 1/8 CICLOS
  • Diseño premium de alto volumen, cilindro de ciclo alto para aplicaciones de elevación de puentes, construcción naval y minería con alivio de seguridad integrado que evita la sobrepresurización al retraer
  • Perfecto para elevación de puentes, reconstrucción de edificios, astilleros, servicios públicos y mantenimiento de equipos de minería
  • Los cojinetes de aluminio con revestimiento de bronce proporcionan una larga vida útil, la varilla del pistón cromada resiste la corrosión
  • La tapa de carga se cierra para exponer las roscas internas del vástago del pistón para aplicaciones de tracción; las roscas soportan todo el tonelaje
  • El patrón de anillo ranurado en la tapa de carga ayuda a proteger contra el deslizamiento de la carga
  • Cada cilindro tiene dos medio acopladores hembra NPTF de 9796 3/8"
  • La válvula de alivio de seguridad integrada evita la sobrepresurización del circuito de retracción
  • Orificios de montaje y roscas de collar
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"