Motion
BASE DE PIES

SYSTEM PLAST
FOOT BASE

Nivelador articulado de acero inoxidable SaniStar: serie SaniStar, carga estática máx. de 1800 lb, vástago articulado ±4° , rosca de vástago 1/2-13 , diámetro de base de 3.0000 in, sin orificios de tracción, OAL de 4.7000 in, vástago de acero inoxidable, acero inoxidable y base de caucho
Artículo MI #05577357
No. Fabricante FOOT BASE
Precio57.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
FOOT BASE

Nivelador articulado de acero inoxidable SaniStar: serie SaniStar, carga estática máx. de 1800 lb, vástago articulado ±4° , rosca de vástago 1/2-13 , diámetro de base de 3.0000 in, sin orificios de tracción, OAL de 4.7000 in, vástago de acero inoxidable, acero inoxidable y base de caucho
Artículo MI #05577357
No. Fabricante FOOT BASE
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
Precio57.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    3.0000 pulg.
  • Carga estática máxima
    1800 lb
  • Longitud total
    4.7000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte para transportadores y maquinaria con almohadilla de vibración incorporada, superficie pulida y diseño sanitario.
  • Material base
    Acero inoxidable
  • Material de fijación
    No aplicable a este producto
  • Tipo de nivelador
    Nivelador de acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios de retraso
  • Serie
    1770
  • Articulación del vástago
    ±4°
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Rosca del vástago
    1/2-13
  • Almohadilla de vibración
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
177054U
  • Nivelador SaniStar de acero inoxidable para soporte de transportadores y maquinaria. Husillo y arandela AISI 304 de acero inoxidable. Base AISI 304 de acero inoxidable + vulcanizado, dureza de 70 en tierra, caucho. Superficie pulida. Diseño sanitario.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron