Motion
PCR16-3/8"-8MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
PCR16-3/8"-8MM-A

Acoplamiento rígido de sujeción - Serie P-Series 4 Acoplamiento de viga, Aluminio, Orificio - Lateral 1: 0.3750 pulg., Orificio - Lateral 2: 8 mm
Artículo MI #05586858
No. Fabricante PCR16-3/8"-8MM-A
Precio107.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
PCR16-3/8"-8MM-A

Acoplamiento rígido de sujeción - Serie P-Series 4 Acoplamiento de viga, Aluminio, Orificio - Lateral 1: 0.3750 pulg., Orificio - Lateral 2: 8 mm
Artículo MI #05586858
No. Fabricante PCR16-3/8"-8MM-A
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
Precio107.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    0.3750 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    8 mm
  • Tamaño del orificio
    0.3750 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    1.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.5790 pulg.
  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0150 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4
  • Peso
    0.134 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    De 0.025 mm a -0.000 mm | De +0.001 pulg. a -0.000 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Aluminio
  • Material
    7075 Aluminio
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie P 4
  • Capacidad de par
    2.50 pies-libras
  • UPC_NO
    63452919636

Descripción general

Descripción del fabricante
PCR16-3/8"-8MM-A ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA 4-BEAM