Motion
66623335414

NORTON ABRASIVES
66623335414

Disco de cambio rápido Bear-Tex - 2 in de diámetro de disco, 0 in de eje, material abrasivo agregado de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #05586927
No. Fabricante 66623335414
Precio3.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623335414

Disco de cambio rápido Bear-Tex - 2 in de diámetro de disco, 0 in de eje, material abrasivo agregado de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #05586927
No. Fabricante 66623335414

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0 pulg.
  • Disco Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Agregado de óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Marrón
  • Tipo de acoplamiento de disco
    TR (Tipo III)
  • Grado
    Grano grueso
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    50
  • UPC_NO
    66623335414

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO COARSE DE 66623335414 2" DE DIÁM.
  • Un disco no tejido de grano grueso para una eliminación moderada del material y una mezcla inicial de soldaduras y superficies no coincidentes
  • Fibra de nailon de alta calidad unida a un fuerte refuerzo de nailon que permite una capa gruesa de unión de resina y grano para una vida útil más prolongada y proporciona mayor durabilidad y rigidez
  • El grano de óxido de aluminio aglomerado Vortex patentado produce la acción de corte y acabado más consistente que combina el poder de corte de una arena más gruesa con el acabado de arenas más finas
  • La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
  • Sistema de fijación de plástico enrollable y enrollable Ty TR/III fit
  • Para aplicaciones que requieren una retirada de material pesada a media, consulte los discos de cambio rápido de tela