Motion
PQ604S-115

POWER TEAM
PQ604S-115

Bomba eléctrica para servicios pesados PQ60 - Doble acción, 2 hp, depósito de 5.70 gal, capacidad utilizable de 1250.0 in3, caudal de 60 in3/min a psi máx., 115 V, 60 Hz
Artículo MI #05591884
No. Fabricante PQ604S-115
Precio18,310.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
PQ604S-115

Bomba eléctrica para servicios pesados PQ60 - Doble acción, 2 hp, depósito de 5.70 gal, capacidad utilizable de 1250.0 in3, caudal de 60 in3/min a psi máx., 115 V, 60 Hz
Artículo MI #05591884
No. Fabricante PQ604S-115
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
Precio18,310.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    25.125 pulg.
  • Longitud total
    15.500 pulg.
  • Ancho general
    14.250 pulg.
  • Peso
    169.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    22.0 A
  • Interruptor de control
    Ejecutar/desactivar/pulsar
  • Descripción Palabra clave
    Doble acción
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Power Team (SPX)
  • Presión máxima
    10000 psi
  • RPM Máx.
    1728 rpm
  • Clasificación de potencia
    2 CV
  • Tipo de bomba
    PQ60 Bomba eléctrica para servicio pesado
  • Capacidad del depósito
    5.70 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    1316.7 pulg.3
  • Nivel de sonido al ralentí 10000 psi
    74/76 dB(a)
  • Flujo típico a 100 Psi
    730 pulg.3/min
  • Flujo típico a 1000 Psi
    70 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    60 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    65 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    60 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536246453
  • Capacidad de aceite utilizable
    1250.0 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    "Avanzar", "retener" y "retorno": la función Posi-Check® mantiene la carga al cambiar de la posición "avanzar" a la posición "retener".
  • Número de pieza de la válvula
    9512
  • Tipo de válvula
    Electroválvula operada por piloto 4-Way, 3-Position con Posi-Check®
  • Tipo/función de válvula
    Retorno de retención anticipada/de 4-Way, 3-Position
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PQ604S-115 BOMBA ELEC. 115 VCA
  • Bomba diseñada específicamente para operaciones de ciclo extendido y servicio pesado, hasta 200 toneladas
  • Para utilizar cilindros de acción simple o doble
  • Cubierta metálica que mantiene la suciedad y la humedad fuera del motor y los componentes eléctricos
  • La función de apagado eléctrico evita el reinicio involuntario del motor después de una interrupción del servicio eléctrico
  • La válvula de alivio interna limita la presión a 10,000 psi, la válvula de alivio externa es ajustable de 1,000 a 10,000 psi
  • Las bombas funcionan por debajo de la limitación máxima de ruido de OSHA
  • Arranque y opere a plena carga, incluso con voltaje reducido en un 10 %

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo