Motion
ETP-E1

ZERO MAX
ETP-E1

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 1.0000 in ID, 31 mm OD
Artículo MI #05591938
No. Fabricante ETP-E1
Precio376.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-E1

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 1.0000 in ID, 31 mm OD
Artículo MI #05591938
No. Fabricante ETP-E1
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
Precio376.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    1220 psi
  • Exterior Diámetro  
    31 mm
  • Longitud total
    49 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Serie
    ETP-EXPRESS
  • Fuerza axial transmisible
    2698 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO EXPRESO DE ETP-E1 ETP 1.00" ID

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"