Motion
10MB-12FP
Accesorio adaptador - Tubo hembra rígido de 3/4 in x 5/8 in Boss de junta tórica macho
Artículo MI #05595770
No. Fabricante 10MB-12FP
Precio17.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio adaptador - Tubo hembra rígido de 3/4 in x 5/8 in Boss de junta tórica macho
Artículo MI #05595770
No. Fabricante 10MB-12FP
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
Precio17.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    5/8 ORB
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a resalte de junta tórica
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 3/4 pulg. x 5/8 pulg. Boss de junta tórica macho
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/8–14
  • Número de Upc del fabricante
    072053539431
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053539431

Descripción general

Descripción del fabricante
10MB-12FP ADAPTADOR 7259-05315