Motion
6FB-6MP
Accesorio adaptador - 3/8 pulg. de saliente de junta tórica hembra x 3/8 pulg. de tubo macho rígido
Artículo MI #05595783
No. Fabricante 6FB-6MP
Precio9.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio adaptador - 3/8 pulg. de saliente de junta tórica hembra x 3/8 pulg. de tubo macho rígido
Artículo MI #05595783
No. Fabricante 6FB-6MP
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
Su precio$9.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 ORB
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/8 NPTF
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Boss de junta tórica a NPTF
  • Descripción Palabra clave
    Boss de junta tórica hembra de 3/8 in x 3/8 in rígido de tubo macho
  • Estilo final 1
    Jefe de junta tórica hembra
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 3/8–18
  • Número de Upc del fabricante
    072053688603
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053688603

Descripción general

Descripción del fabricante
6FB-6MP ADAPTADOR 7259-00385