Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.80 lb
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de productoInterruptores de flujo
- SeriePF3W
Descripción general
- Rangos de flujo (lpm): 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100, 50-250
- Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2 (depende del rango de flujo)
- Clasificación de temperatura: 0-90°C
- Opciones de salida: 1-5V o 4-20mA
- Precisión: F.S. al ±3 %
- Repetibilidad: ±2 % F.S.