Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.0000 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro0.5625 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Altura5.5
- Longitud5.45
- En general Altura2.0160 pulg.
- Longitud total Diámetro5.125 pulg.
- Peso4.46
- Ancho2.95
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoUC208-24
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de cojineteBola