Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.6563 pulg.
- Tamaño del perno0.5625 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio2.016 pulg.
- Longitud total Diámetro6.8750 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoUC208-24
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de cojineteBola