Especificaciones
Dimensiones
- En general Ancho0.7500 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de correaL
- MaterialNeopreno
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 212 °F
- Material del cordón de refuerzoAramida
- Características de resistenciaResistente al aceite
Descripción general
- Rendimiento: los cables de fibra de vidrio proporcionan una resistencia superior
- Duradero: la cubierta de tela proporciona mayor resistencia al desgaste y a los productos químicos
- Resistencia: compuesto de caucho diseñado para una estructura dental con una resistencia superior al cizallamiento