Motion
50-025-304-SS

NOSHOK INC
50-025-304-SS

Termopozo de mango recto de 1/2 NPT , 2.5" de longitud, conexión de instrumento NPSM de 1/2", 304 SS
Artículo MI #05610092
No. Fabricante 50-025-304-SS
Precio52.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
50-025-304-SS

Termopozo de mango recto de 1/2 NPT , 2.5" de longitud, conexión de instrumento NPSM de 1/2", 304 SS
Artículo MI #05610092
No. Fabricante 50-025-304-SS

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio52.58 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero inoxidable 304

Descripción general

Descripción del fabricante
50-025-304SS TERMOWELL
  • Permite retirar y reemplazar un instrumento de temperatura sin apagar ni drenar el proceso
  • Reduce la posibilidad de daños en el instrumento de temperatura
  • Proporciona protección al operador
  • Conexión de instrumento NPSM de 1/2", estándar de conexión de proceso NPT de 3/4" - NPT de 1/2", NPT de 1", opciones con brida e sanitarias disponibles
  • Termopozos bridados de cara elevada clase 150 y clase 300 disponibles.