Motion
PT26307S 25/1

HUB CITY INC
PT26307S 25/1

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 307, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.1875 pulg., tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #05611474
No. Fabricante PT26307S 25/1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
PT26307S 25/1

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 307, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.1875 pulg., tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #05611474
No. Fabricante PT26307S 25/1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    307
  • Dimensiones de la carcasa
    (L)6.88 x (H)21.31 x (W)15.43
  • Altura de la carcasa
    21.31 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.88 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    15.43 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.1875 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    307
  • RPM máximas de salida
    85 rpm
  • Tamaño máximo de salida
    3.4375 pulg.
  • Par de salida máximo
    39890 pulg-lbs
  • Relación nominal
    25:1
  • Peso
    285 lb

Detalles

  • Relación real
    25:1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    PT26307S 25/1
  • Número de Upc del fabricante
    662798571751
  • Potencia de entrada máxima
    56 hp a 2125 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    PowerTorque®
  • UPC_NO
    662798571751

Descripción general

Descripción del fabricante
PT6307-25 CAJA DE ENGRANAJES 0270-02164
  • Diseñado para las aplicaciones más exigentes del sector
  • Carcasas de hierro dúctil de alta resistencia, en lugar de material de hierro fundido
  • Los engranajes de alta eficiencia se fabrican con acero 8620 , carcasa carburizada, endurecida a RC62 y rectificado de precisión, AGMA Clase 11, en lugar de coronado y afeitado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron