Motion
1108-24
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108 , calibre de 24 mm, ranura de chaveta de 8 x 3.29 mm, material de acero
Artículo MI #05616318
No. Fabricante 1108-24
Precio22.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108 , calibre de 24 mm, ranura de chaveta de 8 x 3.29 mm, material de acero
Artículo MI #05616318
No. Fabricante 1108-24
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
Su precio$22.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    1.5000 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    24 mm
  • Tamaño del casquillo
    1108
  • Tamaño del chavetero
    8 x 3.29 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8750 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    1.0000 pulg. | 25 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.5000 pulg. | 12.69 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 UNC
  • Orificio terminado abastecido
    24 mm
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estilo de bloqueo cónico
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    1108-24
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    5.7 N-m
  • Par de apriete de la llave
    5.7 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO TL 1108 X 24MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"