Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo40
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Peso0.43 kg
Detalles
- Detalles adicionalesEl separador de neblina estilo modular AFM de la serie está disponible en tamaños de cuerpo 20, 30 y 40, y se ofrece con tipos de rosca Rc, NPT o G. La filtración estándar AFM es de 0.3µm con un tamaño de partícula filtrado del 99.9 %. Los tamaños de cuerpo 30 y 40 ahora tienen un protector de bol transparente que ofrece una visibilidad de 360° , al tiempo que protege completamente el bol del medio ambiente. El diseño modular permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC. Utilícelo en combinación con la serie AF para satisfacer sus requisitos de filtración de sala limpia.
- Opciones del recipienteRecipiente de policarbonato
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente abierto)
- Clasificación del filtro0.3 μm
- Tipo de filtroSeparador de neblina
- Compensación de fluidoAire
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión de prueba218 psi
- SerieAFM
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- El separador de niebla de estilo modular está disponible en tamaños de cuerpo 20, 30 y 40
- La filtración estándar es de 0.3µm con un tamaño de partícula filtrado del 99.9 %
- Los tamaños de cuerpo 30 y 40 ahora tienen un protector de bol transparente que ofrece visibilidad 360° , al tiempo que protege completamente el bol del medio ambiente
- El diseño modular permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC, por lo que se pueden utilizar en combinación con la serie AF para satisfacer los requisitos de filtración de su sala limpia