Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Tamaño del puerto de entrada1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso0.17 kg
Detalles
- Función de reflujoSin función de reflujo
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasPlaca de identificación, manómetro - psi, °F
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Tipo de montajeSin opción de montaje
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de control de presiónVálvula sin alivio
- ManómetroSin manómetro
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Unidad de presiónPlaca de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaAR-A
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi
- Rosca estándarNPT