Motion
LVA50-06N-G4
LVA, válvula química de alta pureza, operada por aire, puertos roscados, tipo único
Artículo MI #05631615
No. Fabricante LVA50-06N-G4
Precio209.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LVA, válvula química de alta pureza, operada por aire, puertos roscados, tipo único
Artículo MI #05631615
No. Fabricante LVA50-06N-G4
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
Precio209.25 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0.3 a 0.4 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a 100 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
LVA50-06N-G4 QUÍMICO DE ALTA PURIDAD
  • Válvula química de alta pureza, tipo único
  • Puertos roscados, tipo neumático
  • Presión de funcionamiento: 0.3 ~ 0.5 MPa
  • Temperatura del fluido: 0 a 100°C
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"