Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Grado ISO320
- Peso400 lb
Detalles
- Aditivos incluidosEP
- Número AGMA6
- Grado alimentarioNo
- Código de armonización3403.99.0000
- Número de catálogo del fabricantePAG-320
- Tipo de aceitePAG Polialquilenglicol
- Línea de productosAceite para engranajes industriales
- Tipo de productoAceite para engranajes
- Declaración de la Propuesta 65No
- Hoja de datos técnicosDisponible bajo petición
Descripción general
- ACEITE DE ENGRANAJE EP