Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6.1890 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro6.1875 pulg.
- Tamaño del perno0.6730 pulg.
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Ancho de la carcasa4.5590 pulg.
- En general Altura2.4020 pulg.
- Longitud total Diámetro7.4370 pulg.
- Peso5.494 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante087796111356
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial8740 lbf
- Capacidad de carga estática radial5210 lbf
- Cojinete de repuestoGRA115RRB2
- Tipo de selloCubierta moldeada
- SerieVCJT
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO087796111356