Motion
66252843250

NORTON ABRASIVES
66252843250

Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 12.0000 pulg. de diámetro de rueda, 36 grano, grado grueso, 5095 rpm
Artículo MI #05641696
No. Fabricante 66252843250
Precio26.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252843250

Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 12.0000 pulg. de diámetro de rueda, 36 grano, grado grueso, 5095 rpm
Artículo MI #05641696
No. Fabricante 66252843250

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio26.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    1.0000 pulg.
  • Grosor general
    0.1094 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    36
  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    5095 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
66252843250 12"X7/64"X1" BLUEFIRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron