Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 138 mm
- Tamaño del extremo 238 mm
- Cuerpo hexagonal55.0
- Longitud total92.0
- Tamaño de la rosca 2DIÁM. PESADO DEL TUBO 38MM
Detalles
- Tipo de adaptadorCuerpo de acoplamiento recto
- Ambos extremos Estilo/TipoDe compresión a compresión
- Descripción Palabra clave38 mm macho métrico DIN x 38 mm macho DIN
- Estilo final 1Métrica macho DIN
- Estilo final 2DIN macho
- Rosca del extremo 2M52 x 2.0
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Brennan
- EnchapadoNÍQUEL ZINC
- SerieD2403_EQUIVALENTE
- FormaRECTO
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación