Motion
315TR25
Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 315TR, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.0000 pulg., tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #05642113
No. Fabricante 315TR25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 315TR, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.0000 pulg., tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #05642113
No. Fabricante 315TR25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    315
  • Dimensiones de la carcasa
    20.25 x 11.0 x 28.87 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    315TR
  • Par de salida máximo
    85.497 pulg-lbs
  • Relación nominal
    25:1
  • Peso
    415 lb

Detalles

  • Relación real
    25:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Brazo de par
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    315TR25
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    315TR
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
315TR25 ACCIONAMIENTO DEL ENGRANAJE
  • El producto TL es versátil, eficiente y rentable
  • Completamente americano Hecho con trabajadores americanos y producido en una planta americana