Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Longitud2.67 pulg.
- Peso0.120 lb
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido14000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clavePunta de manguera a presión de 1/2 pulg.
- Tipo de conexión de mangueraConector de manguera a presión
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarIndustrial
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Presión de trabajo500 psi
- Rango de presión de trabajo351 a 700 psi