Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Exterior Diámetro0.5000 pulg.
- En general Longitud0.5000 pulg.
- Peso0.015 lb
Detalles
- Material del cojineteBronce fundido
- Tipo de casquilloManga lisa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905242670
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 550 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- UPC_NO717905242670
Descripción general
- Los rodamientos de TMCB de biselado están mecanizados con bronce fundido C96900 ToughMet3 para una calidad y rendimiento superiores.
- El proceso de moldeado garantiza una estructura de bronce uniforme en todo el cojinete, libre de porosidad e inclusiones de partículas duras que se encuentran comúnmente en otros procesos.
- Nuestra línea de rodamientos ToughMet estándar cuenta con más de 200 tamaños, que se llevan en stock en Bunting Bearings.
- Estos estándares proporcionan una economía estándar para la mayoría de las aplicaciones y se pueden volver a mecanizar, ranurar o graficar fácilmente para cumplir con requisitos especiales.
- Además de los cojinetes de manguito estándar (simples), póngase en contacto con nosotros para conocer los siguientes requisitos especiales: mecanizados para imprimir cojinetes, cojinetes con acabado de precisión, cojinetes con ranuras de aceite o grasa, cojinetes con ranuras rellenos de grafito