Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno25 mm
- Empuje máximo transmitido3777 lbf
- Exterior Diámetro34 mm
- Longitud total47 mm
- Tamaño del tornilloM5
- Peso0.46 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de torsión máximo transmitido155 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo7
- SerieETP-CLÁSICO
- Fuerza axial transmisible3777 lbf