Motion
LAD-MM-8-G
Escalera de escalera, escalera de tres pods o taburete de escalera - Material de acero, 8 escalones, tipo de escalón de puntal de agarre, capacidad de peso de 350 lb
Artículo MI #05650996
No. Fabricante LAD-MM-8-G
Precio1,914.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escalera de escalera, escalera de tres pods o taburete de escalera - Material de acero, 8 escalones, tipo de escalón de puntal de agarre, capacidad de peso de 350 lb
Artículo MI #05650996
No. Fabricante LAD-MM-8-G
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
Precio1,914.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del raíl
    30 pulg.
  • Profundidad del paso
    7 pulg.
  • Elevación escalonada
    10 pulg.
  • Profundidad del paso superior
    21 pulg.

Detalles

  • Ángulo de ascenso
    58 °
  • Color
    Azul
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de escalera
    Escalera de mantenimiento de rodillos
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de pasos
    8
  • Estándares cumplidos
    ANSI 14.7, OSHA 1910.29
  • Tipo de paso
    Agarre-pistola
  • UPC_NO
    691215073257
  • Capacidad de peso
    350 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LAD-MM-8-G ESCALERA DE MANTENIMIENTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"