Motion
AMD-3618
Miniplaca de acoplamiento de aluminio - Capacidad de 700 lb, Ancho utilizable de 33-1/2 in, Grosor de la placa de 1/8 in
Artículo MI #05651256
No. Fabricante AMD-3618
Precio364.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Miniplaca de acoplamiento de aluminio - Capacidad de 700 lb, Ancho utilizable de 33-1/2 in, Grosor de la placa de 1/8 in
Artículo MI #05651256
No. Fabricante AMD-3618
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
Precio364.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la placa
    1/8 pulg.
  • Longitud utilizable
    18 pulg.
  • Ancho utilizable
    33-1/2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La miniplaca de acoplamiento de aluminio puede escalar bordillos y umbrales de puertas. La unidad es ideal para su uso con carretillas de mano de dos ruedas para entregas. La construcción en aluminio es ligera pero duradera. Cuenta con asas de transporte y una superficie de placa con dibujo de diamante para una mejor tracción. La capacidad máxima de un solo eje es de 400 libras. El límite mínimo de la escala es de 3 pulgadas, el límite máximo de la escala es de 6 pulgadas.
  • Capacidad uniforme
    700 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PLACA DE DIBUJO DE ALUMINIO AMD-3618 MINI
  • Límites de escala y umbrales de puerta
  • Ideal para su uso con carretillas de mano de dos ruedas
  • La construcción en aluminio es ligera pero duradera
  • Cuenta con asas de transporte y superficie de la placa de huella de diamante

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"