Motion
3206  A-2RS1TN9C3/MT33

SKF
3206 A-2RS1TN9C3/MT33

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 0.9375 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #05654492
No. Fabricante 3206 A-2RS1TN9C3/MT33
Precio217.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3206 A-2RS1TN9C3/MT33

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 0.9375 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #05654492
No. Fabricante 3206 A-2RS1TN9C3/MT33
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
Su precio$217.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    23.813 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    0.9375 pulg.
  • Peso
    0.65 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3206 A-2RS1TN9C3/MT33 DBLE ROW ANG BEA
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570738353
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    20.4 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    3200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570738353

Descripción general

Descripción del fabricante
3206 A-2RS1TN9C3/MT33 DBLE ROW ANG BEA
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
Los clientes también compraron