Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo26224 pulg.
- Tamaño del puerto del motor1-5/16–12 UNF-2B
- Altura total7.88 pulg.
- Longitud total6.36 pulg.
- Ancho general7.88 pulg.
- Peso72.50 lb
Detalles
- Brida de montaje realSin cojinetes, perno 8 - 158.70 [6.250] diám. piloto Con 9.07 [.355] Longitud del piloto y 15.88 [.625] Diám. Orificios en diámetro 190.5 [7.500] Círculo de pernos
- Eje de salida realSin cojinetes
- Tipo de puerto real1.3125-12 UN-2B puertos de junta tórica SAE - Orificios laterales, 1.0625-12 UN-2B puertos de junta tórica SAE - Orificios finales
- Caudal continuo170 l/min
- Desplazamiento38.81 pulg.3/r
- Presión intermitente345 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.256 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Caudal máximo45 gpm
- RPM máximas-Continuo694 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Configuración de puertos1.3125-12 UN-2B puertos de junta tórica SAE - Orificios laterales, 1.0625-12 UN-2B puertos de junta tórica SAE - Orificios finales
- Orientación del puertoPuertos finales
- Tipo de selloNinguna
- SerieVIS 45 - Sin cojinetes
- Tipo de ejeSin cojinetes
Descripción general
- Tecnología patentada VIS Geroler
- Placa de equilibrado de presión precargada de dos piezas
- Variedad de características opcionales, incluida la opción de dos velocidades y soluciones de flujo de caja para aplicaciones de bucle cerrado y de bucle abierto.